キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
角ノンスリップマイコノストレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00385428
品番
MY4361
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ラミネート・ノンスリップマイコノストレー
お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。
色
ウォールナット
短辺(mm)
430
長辺(mm)
610
底内寸法(mm)
535×385
TKG品番
9-0850-0901
耐熱温度(℃)
100
TKG品番(2017)
6-0762-0901
注意
※ノンスリップ加工の為洗浄機には使用出来ません。