キャンブロ
キャンブロの テーブルウェア(卓上備品・食器)
キャンブロの 卓上備品・テーブルウェア
キャンブロの トレー・お盆
角ノンスリップマイコノストレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00385464
品番
MY3646
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ラミネート・ノンスリップマイコノストレー
お求め易い価格のトレーです。お手入れが簡単な耐傷性のある高圧縮のメラミン表面加工のトレー。
色
ウォールナット
短辺(mm)
360
長辺(mm)
460
底内寸法(mm)
460×265
TKG品番
9-0850-0905
耐熱温度(℃)
100
TKG品番(2017)
6-0762-0905
注意
※ノンスリップ加工の為洗浄機には使用出来ません。