カムトレー(FRP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00385832 品番 1520
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

長持ちするために作られています。
アルミニウム枠の補強。トレーの端に組み込まれていて、強度と堅固さがさらに高められているため、ひび、こわれ、そりをふせいでいます。
積み重ね突起は8箇所あり、トレー同士の密着を防止し、バランスよく積み重ねられるとともに、トレーを取りやすくしています。
積み重ね突起により、積み重ねられた各トレーの間のわずかな空間を空気がスムーズに流れ、湿気を防ぐので乾燥が早く衛生的です。(ドライスタック効果)
洗浄機対応

耐熱温度(℃)100 色番101 底内寸法(mm)475×340 TKG品番9-0851-0105 TKG品番(2017)6-0763-0105 アンチークパーチメント 短辺(mm)380 長辺(mm)515

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする