1216 カムトレー(FRP) キャンブロ 00385884 1216 カムトレー(FRP) キャンブロ 00385884

カムトレー(FRP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00385884 品番 1216
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

長持ちするために作られています。
アルミニウム枠の補強。トレーの端に組み込まれていて、強度と堅固さがさらに高められているため、ひび、こわれ、そりをふせいでいます。
積み重ね突起は8箇所あり、トレー同士の密着を防止し、バランスよく積み重ねられるとともに、トレーを取りやすくしています。
積み重ね突起により、積み重ねられた各トレーの間のわずかな空間を空気がスムーズに流れ、湿気を防ぐので乾燥が早く衛生的です。(ドライスタック効果)
洗浄機対応

耐熱温度(℃)100 色番105 底内寸法(mm)380×270 TKG品番9-0851-0116 TKG品番(2017)6-0763-0116 ホライゾンブルー 短辺(mm)303 長辺(mm)414

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする