曜日別特売
SM-UKFC213D1 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00386391

SM-UKFC213D1 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00386391
SM-UKFC213D1 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00386391

印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)60
内容量1個注文コード00386391品番SM-UKFC213D1
参考基準価格(税別)¥30,390販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法A(mm)50寸法A1(mm)36寸法A2(mm)16寸法A3(mm)14寸法A4(mm)83.5寸法B1(mm)65寸法H3(mm)145寸法J(mm)170寸法J1(mm)120.2寸法L(mm)205寸法N(mm)19寸法t(mm)(最大)4軸径(Φmm)60形状印ろう付丸フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付軸穴種別テーパ穴形質量(kg)6.3(参考)基本静定格荷重(kN)40.0基本動定格荷重(kN)57.5取付ボルトの呼びM16標準軸受箱の呼び番号FC213
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする