- 集成材 HOJO 00386745 - 集成材 HOJO 00386745

集成材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 00386745 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

優しいピンク色と白色(源平混色)のコントラストがきれいです。国産杉より赤みが薄く、やわらかな明るい仕上がりになっています。リュウスギとも呼ばれています。うら面には生節(いきぶし)が多くあります。

材質柳杉 長さ(mm)2100 幅(mm)600 厚さ(mm)20 等級A・B 比重気乾比重:0.38 色調無塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする