曜日別特売
- 集成材 HOJO 00387129

集成材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)500
厚さ(mm)25
内容量1セット(2枚)注文コード00387129品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

カバノキ科の広葉樹。硬くて重い木が多い広葉樹の中では比較的柔らかく加工しやすく、内装材や家具の材料に適しています。温かみがある優しい雰囲気の質感ですが、オイル仕上げにすることで深みのある落ち着いた色にも変わります。

材質アルダー長さ(mm)2100幅(mm)500厚さ(mm)25等級A・A比重気乾比重:0.5色調無塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする