グラスキーパー

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00387327 品番GK2000
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

収納空間をすっきり整理する、便利なグラスキーパーです。
軽く、コンパクトで使いやすくなっています。
食器洗浄機で洗えます。溝が入っているので、水切り、乾燥が早まります。

材質ABS樹脂 ベージュ 寸法(幅W×奥行D)(mm)457×356 適合サイズ(Φmm)57〜80 収納数1枚に20個 耐熱温度(℃)100 TKG品番9-0862-1601 TKG品番(2017)6-0774-1601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00387327
2018-03-07
用途:
飲食店
FOOD GO株式会社 様 (飲食業)

思ったよりしっかりしてます。
すこし大きいサイズがあれば良かったんだけど
問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする