※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリンクディスペンサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00387652 品番 100LCD
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

熱い物を入れた時は、上部のベントキャップを2〜3分あけて、蒸気を出してから蓋をしてください。
電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいままで数時間保存できます。
ポリエチレン製ですので、臭いもつかず味も変わりません。
二重壁と厚いポリウレタン発泡材で断熱します。
ステンレスの金具とゴムパッキンで完全密封でき、新鮮さが維持できます。
固定積み重ね用の連結取手は、運送と収納を容易にします。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×260×438 コーヒーベージュ 容量(L)3.8 TKG品番9-0943-0101 TKG品番(2017)6-0833-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする