CSR5 カムサーバー キャンブロ 00388018 CSR5 カムサーバー キャンブロ 00388018

カムサーバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00388018 品番 CSR5
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

キャンブロカムサーバーは温かく、安全に、しかも香りを逃しません。
厚い発泡断熱材の効果で、熱いコーヒーを数時間保温できます。熱源は必要ありません。お店にとって便利なだけではなく、お客様にも喜ばれるサーバーです。
上から注ぐことができるので、便利で安全です。セルフシール方式のガスケットが適温保持に一役買います。
便利な側面ラッチ。耐久性のあるナイロン製で開閉が簡単にできる構造になっています。
移動と設置が簡単。移動に便利な前面、裏面ハンドルがあり、また底部にもグリップが付いております。
便利なリフィルキャップ。リフィルキャップは片手でラクラク開けられ、口がロート状になっているため、ドリンクのロスやはねを防止します。
高い位置のコック。お客様が注ぎやすい高さでグラスなどもラクラク入ります。
交換可能な真鍮プレート。各型に2枚ずつついています。(1.コーヒー/デカフィネーテッド、2.お湯/紅茶)

容量(L)19 ダークトウブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×465×710 TKG品番9-0944-0102 TKG品番(2017)6-0834-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする