※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA スラントトップ・アイスキャディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00388063 品番ICS100L
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。
スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。
46kgの氷が収納できます。
水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が付いています。

スレートブルー 容量(L)100 キャスター固定×2、自在×2(ストッパー付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×770×730 キャスター径(Φmm)127 収納量氷46kg TKG品番9-0955-0702 TKG品番(2017)6-0844-1602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする