※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイスキャディ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)125 注文コード00388097 品番ICS125L
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。
スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。
新しく開発されたスライディングリッドは、二次汚染のリスクを軽減させます。このリッドは内側にスライドして開くので氷の出し入れが簡単にできます。
新型の水切り用蛇口が全面にへこんでついているので、不要な水を素早く出すことができます。
水抜きドレンと水切棚(フードパン用ドレンシェルフ30CWP)が付いています。
57kg(125L)・80kg(175L)の氷が収納できます。

コーヒーベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×800×743 キャスター径(Φmm)127 キャスター固定×2、自在×2(内1個ストッパー付) 収納量氷57kg 容量(L)125 TKG品番(2017)6-0844-1502 TKG品番9-0955-0602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする