NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 印ろう付角フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00388105
品番
UCFS306HT2D1
参考基準価格(税別)
¥13,270
販売価格(税込)
¥6,423
販売価格(税別)
¥
5,839
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
30
形状
印ろう付角フランジ形ユニット
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方