カーボンヒートパンツ (RD9490PJ 24Vバッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 00388477 品番 EH32240-BS014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。ファスナー付きバッテリーポケット、左右脇ポケット。手洗い可能。

仕様●ヒートポイント:3ヶ所(両前身と腰)●プレヒート:5分(5分後に中温へ変更) ブラック サイズ4L 股下(cm)76 ウエスト(cm)104 連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(弱)約6、(中)約5.5、(強)約5 素材(前身)ポリエステル、(中綿)ポリエステル、(後身)レーヨン・ナイロン・ポリウレタン
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※バッテリーが付属したセット商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする