サンエス
カーボンベスト EH32290 (RD9291J バッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
LL
LL
3L
4L
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
00388705
品番
EH32290-BS012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。シリコンコントローラー、左胸ポケット、左内側バッテリーポケット、両脇ポケット。手洗い可能。
仕様
●ヒートポイント:3か所(背中2ヶ所、背裏)●プレヒート:5分(5分後に中温へ変更)
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
111
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
69
連続使用時間(時間)
10000mAhバッテリー使用時:(弱)約9、(中)約7、(強)約4
素材
ポリエステル
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※バッテリーが付属したセット商品です。