UKFC208D1 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00388787

UKFC208D1 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00388787
UKFC208D1 印ろう付丸フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00388787

印ろう付丸フランジ形ユニット給油式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)35
内容量1個注文コード00388787品番UKFC208D1
参考基準価格(税別)¥9,110販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法A(mm)36寸法A0(mm)46.5寸法A1(mm)26寸法A2(mm)11寸法A3(mm)10寸法A4(mm)62寸法A5(mm)66寸法B1(mm)46寸法H3(mm)100寸法J(mm)120寸法J1(mm)84.8寸法L(mm)145寸法N(mm)14軸径(Φmm)35形状印ろう付丸フランジ形ユニットトラスコ品番819-7117グリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形質量(kg)2.1(参考)基本静定格荷重(kN)17.8基本動定格荷重(kN)29.1取付ボルトの呼びM12標準軸受箱の呼び番号FC208
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00388814
2015-12-22
用途: 使用機械のベアリング交換
製造業

問題なく取り付けができました。
ベアリング交換時にいつも思うのですが、破損前に早めに交換すればシャフトから簡単に抜けるのでしょうが、一度破損してしまうと中々抜けないため
最終的には切断しないと取れない状況になります。
簡単に外れる工夫は無いものかといつも思っております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする