寸法A(mm)34寸法A0(mm)45.4寸法A1(mm)16寸法A2(mm)20寸法B(mm)42.9寸法H(mm)155寸法J(mm)128寸法L(mm)90寸法L1(mm)75寸法N(mm)15寸法N1(mm)60寸法S(mm)17.5軸径(Φmm)35形状変形ひしフランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)1.5(参考)基本静定格荷重(kN)15.3基本動定格荷重(kN)25.7取付ボルトの呼びM12軸受箱の呼び番号FA207