※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
変形フランジ形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
15
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00390302
品番
UCFH202
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
25.5
寸法A0(mm)
33.3
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
15
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
42
寸法H1(mm)
27
寸法H2(mm)
52
寸法H3(mm)
110
寸法J(mm)
32
寸法L(mm)
62
寸法L1(mm)
52
寸法N(mm)
10
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
15
形状
変形フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
基本静定格荷重(kN)
6.65
基本動定格荷重(kN)
12.8
取付ボルトの呼び
M8
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方