UCFH204 変形フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00390381

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFH204 変形フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00390381
UCFH204 変形フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00390381

変形フランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)20
内容量1個注文コード00390381品番UCFH204
参考基準価格(税別)¥4,190販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法A(mm)25.5寸法A0(mm)33.3寸法A1(mm)13寸法A2(mm)15寸法B(mm)31寸法H(mm)42寸法H1(mm)27寸法H2(mm)52寸法H3(mm)110寸法J(mm)32寸法L(mm)62寸法L1(mm)52寸法N(mm)10寸法S(mm)12.7軸径(Φmm)20形状変形フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形基本静定格荷重(kN)6.65基本動定格荷重(kN)12.8取付ボルトの呼びM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする