サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ヒートジャケット・ベスト
雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00390848
品番
BO31850-BS013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルなデザインながら、上質な生地感で落ち着いた雰囲気を放つ。サッと羽織れるタウンユース向けのアウターベスト。
セット内容
RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)
色
9ブラック
サイズ
XL
胸囲(cm)
119
混率(%)
デュスポ(表)ポリエステル100、別布 オックス ポリエステル100(裏)タフタ ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
70
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。