雷神ウォームベスト(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00390891 品番BO31950-BS013
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

キルティングベスト。脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能。シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能です。

セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) 3ネイビー サイズXL 胸囲(cm)117 混率(%)表:ポリエステル100、裏:タフタ(ポリエステル100) 肩幅(cm)43 着丈(cm)65
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする