雷神防寒ブルゾン(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード00391469 品番BO31810-BS013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

ニット生地で軽やかな着心地、そして裏アルミプリントが高い保温性を提供!スポーティな蛍光配色がクールな、ユーロタイプの雷神防寒ブルゾン。

セット内容RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) 3ネイビー サイズXL 胸囲(cm)130 混率(%)ニット(表)ポリエステル100、(裏)タフタ ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 肩幅(cm)54 袖丈(cm)68
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする