サンエス
サンエスの ワーキングウェア
サンエスの ヒートジャケット・ベスト
雷神防寒ブルゾン(発熱体セット&RD9291J バッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
00391496
品番
BO31810-BS013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
ニット生地で軽やかな着心地、そして裏アルミプリントが高い保温性を提供!スポーティな蛍光配色がクールな、ユーロタイプの雷神防寒ブルゾン。
セット内容
RD9270 雷神発熱ユニット(2枚セット)&RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)
色
9ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
115
混率(%)
ニット(表)ポリエステル100、(裏)タフタ ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
65
注意
※バッテリーが付属したセット商品です。