アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用パッドアイ
ステンオープンパッドアイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00391697
品番
BK-783
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
チェーンの連結等
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
33
寸法d(mm)
5.2
寸法A(mm)
26
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
8
寸法T(mm)
3
寸法B2(mm)
60
寸法B1(mm)
80
寸法h(mm)
22