アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用パッドアイ
ステンパッドアイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00391706
品番
BK-784
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
チェーンの連結等
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
20
寸法d(mm)
4.2
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
15
寸法B2(mm)
35
寸法B1(mm)
45
寸法h(mm)
13