アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用アイストラップ
ステンアイストラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00391767
品番
15-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
50
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
41
寸法L3(mm)
17
寸法h(mm)
13