アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用アイプレート
ステンアイプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00391801
品番
15-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
モノタロウではこんなお得な商品も!
アイプレート ステンレス
モノタロウ
¥
289
¥
318
税込
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
21.6
寸法d(mm)
4.5
寸法D(mm)
5
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
15
寸法B2(mm)
23
寸法A1(mm)
30
寸法B1(mm)
35
寸法h(mm)
14
寸法A2(mm)
18