アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用スナップフック
ステンレス セフティフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00391837
品番
15-505
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
68
寸法t(mm)
7
寸法S(mm)
13
寸法W(mm)
30
寸法d1(mm)
10
寸法d2(mm)
16