アイアイ
アイアイの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
アイアイの 吊具
アイアイの 吊具用アイスナップ
ステンアイスナップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00391846
品番
15-506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
54
寸法d(mm)
12
寸法t(mm)
4.2
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
3.6
寸法W(mm)
21