WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の ターンバックル・シャックル
WAKI(和気産業)の シャックル
ステンネジシャックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00391959
品番
15-312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
用途
連結金具です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
36
寸法d(mm)
18
寸法B(mm)
18
寸法D1(mm)
9
寸法D2(mm)
9