NTN(エヌティーエヌ)
ハンガー形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
35
30
40
60
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00391982
品番
UKHB207D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,580
形状
ハンガー形ユニット
軸径(Φmm)
35
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方