WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の ターンバックル・シャックル
WAKI(和気産業)の シャックル
ステン沈みシャックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00391995
品番
15-321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
プレート類と合わせてチェーンを連結できます。
用途
連結金具です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
24
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
12