ステンリングプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00392047 品番 15-137
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

用途連結金具です。 材質SUS304 寸法L(mm)30 寸法D(mm)5 寸法B2(mm)23 寸法A1(mm)30 寸法B1(mm)35 寸法A2(mm)18 H(mm)21.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする