WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の 吊具用丸カンプレート
ステンリングプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00392065
品番
15-139
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途
連結金具です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
50
寸法D(mm)
8
寸法B2(mm)
35
寸法A1(mm)
40
寸法B1(mm)
50
寸法A2(mm)
25
H(mm)
31.5