WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
WAKI(和気産業)の 吊具
WAKI(和気産業)の ボルト・スクリュー
ステンリングネイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00392081
品番
15-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途
連結金具です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
25
寸法D(mm)
3
H(mm)
32