STセフティスナップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00392135 品番 15-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

用途連結金具です。 材質SUS304 寸法L(mm)70 寸法d(mm)9 寸法S(mm)10 寸法D(mm)7 寸法W(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする