※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
55
30
35
40
50
55
60
65
80
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00392506
品番
CM-UCT211HT2D1
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥16,940
販売価格(税別)
¥
15,400
バスケットに入れる
形状
テークアップ形ユニット
軸径(Φmm)
55
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方