介助プロテクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00392625 品番FM137 ブラック
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トランス介助時のストレスを軽減。全面に配置したエアークッションで身体が密着しない。エアークッションが反発して抱きかかえやすい。
ポンプを押すと全体に空気が行き渡り利用者との密着を軽減します。
ウエストの補強ベルト・サポートプレートにより2段階で腰をサポートします。
前面部がエアークッションシステムになりクッション性があります。
空気抜きポンプで空気を抜く事が可能です。
前面部と背面部は面ファスナーにより分かれます。

材質エアクッション面:PU・エラストマー、メッシュ面・補強ベルト:ラテックス・ポリエステル、面ファスナー:ナイロン、サポートプレート:PP サイズ(cm)フリー、前丈:51〜56、後丈:61〜66、袖幅:63〜130 対応手洗い可 使用機器脱水機不可、乾燥機不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする