※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット テークアップ形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
60
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
80
85
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00393556
品番
CM-UKT212HT2D1
参考基準価格(税別)
¥31,680
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
形状
テークアップ形ユニット
軸径(Φmm)
60
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方