※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
45
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00394493
品番
C-UCT209
参考基準価格(税別)
¥18,550
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
形状
テークアップ形ユニット
軸径(Φmm)
45
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方