NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
軸径(Φmm)
75
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00394685
品番
C-UCT215D1
参考基準価格(税別)
¥56,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
形状
テークアップ形ユニット
軸径(Φmm)
75
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方