島製作所
島製作所の 健康器具・機器
島製作所の エクササイズ用品
わくわくエクササイズ にくきゅう
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00395118
品番
イエロー(レギュラー)
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
指先を動かし、ストレス発散や眠気防止。
ストレス発散やリフレッシュに。
握力強化としてもお使いいただけます。
バッグの中や引き出しに入れておけば、いつでも簡単エクササイズ!
材質
TPE
質量(g)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×3.5×6.5
強度
【伸縮】ソフト:約2.2kgf、レギュラー:約2.8kgf、ハード:約3.3kgf