ケアミュール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00395301 品番 87542 L ホワイト
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,024
販売価格(税別)
1,840

介護者の足を護るサンダル。
濡れた面を捉える形状の特殊ソールですべりにくい。
すべりにくい作業用サンダル。
水回りの作業をサポート(浴室・シャワールーム・プールサイド・ベランダ他)。
サンダルの側面・ソールにあけた穴により、内部に水が溜まることもありません。
ほどよい硬さに調整した材質でペダルの上げ下げなど、足元で行う作業に伴う痛みを軽減させます。
脱ぎ履きしやすいサンダルタイプです。

材質EVA樹脂 ホワイト サイズL 質量(g)M:209、L:298 サイズ(cm)約25〜28 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする