曜日別特売
C-UKT217HT2D1 ベアリングユニット テークアップ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00395744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-UKT217HT2D1 ベアリングユニット テークアップ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00395744
C-UKT217HT2D1 ベアリングユニット テークアップ形ユニット NTN(エヌティーエヌ) 00395744

ベアリングユニット テークアップ形ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)85
内容量1個注文コード00395744品番C-UKT217HT2D1
参考基準価格(税別)¥84,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
形状テークアップ形ユニット軸径(Φmm)85グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする