※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
50
100
25
30
35
40
45
50
55
60
65
75
80
85
90
95
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00395911
品番
C-UKT310D1
参考基準価格(税別)
¥40,910
販売価格(税込)
¥19,801
販売価格(税別)
¥
18,001
バスケットに入れる
形状
テークアップ形ユニット
軸径(Φmm)
50
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方