Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
安寿 ポータブルトイレ楽立 AS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00396125
品番
533-130
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
コンパクトでリーズナブル。3段積み重ね可能。
材質
本体・フタ・便座:ポリプロピレン
質量(kg)
3.6kg
サイズ(cm)
幅46×奥行49×高さ(フタを閉じた時)42、座面:幅36×奥行39.7、穴部:幅19.3×奥行28.9、便座高:40
最大使用者体重(kg)
100