ヘルシーワンキャンシット・ヌーボー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00396141 品番REV
参考基準価格(税別)¥90,500 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

座れるヘルシーワンシリーズの最新モデル。
歩き疲れても安心。ゆったりシートで、ゆっくりひと休み。
ワイドハイタイプでも最軽量級の車体。
簡単操作でコンパクトに折りたため、収納性は抜群。
収納型座面は幅広で、出し入れ簡単なワンタッチ操作。

サイズ(cm)
幅57×奥行65×高さ83〜94(6段階/2)、折りたたみ時:幅33×奥行34×高さ88.5、座面:幅32×奥行25、座面高:48、ハンドル内幅:36
●車輪サイズ/前輪14.5×後輪14.5
材質フレーム:アルミ(アルマイト加工) 質量(kg)5.1 容量(L)5.2 積載荷重(kg)2 機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て 最大使用者体重(kg)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする