※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
60
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00396654
品番
SM-UCT212
参考基準価格(税別)
¥26,750
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
テークアップ形ユニット
軸径(Φmm)
60
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方