※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
55
30
35
40
45
50
55
65
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00396891
品番
SM-UKT211
参考基準価格(税別)
¥21,490
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
形状
テークアップ形ユニット
軸径(Φmm)
55
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方