※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
テークアップ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
25
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00397117
品番
S-UCT205D1
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
形状
テークアップ形ユニット
軸径(Φmm)
25
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方